Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 56226 Set lamare Metric 6 bucăți 3f Mediu | AG3TMK 33UV22

KEO 56226 Set lamare Metric 6 bucăți 3f Mediu

În stoc
Element: AG3TMK Model: 56226Crucea Ref: 33UV22
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
€677.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de alezaj
finalizareanecretate
MaterialOțel cobalt
Număr de flauturi3
Număr de bucați6
Dimensiunea șurubuluiM3, M4, M5,M6,M8,M10
Tip șurubMediu
Lungime coadăStandard
Mărimi incluseM3, M4, M5, M6, M8, M10
Stilmetric
Dimensiune de filetM3, M4, M5,M6,M8,M10
Tub Dia.1-1 / 2 In.
TipPilot încorporat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Număr de bucațiDimensiunea șurubuluiTip șurubMărimi incluseStilPreț
KEO 55239 Set de lamare ajustare apropiată 7 piese #6-1/2 inch | AA9GWP 1DBT3 552390.228 - 0.757 "7# 6 - 1/2 "Socket Șuruburi cu cap# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Potrivire nominală/strânsă€800.26
KEO 55240 Set lamare 1/64 degajare 7 buc | AA9GWQ 1DBT4 552400.244 - 0.773 "7# 6 - 1/2 "Socket Șuruburi cu cap# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/64 "Clearance€985.25
KEO 55241 Set lamare 1/32 degajare 7 buc | AA9GWR 1DBT5 552410.260 - 0.789 "7# 6 - 1/2 "Socket Șuruburi cu cap# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "Clearance€1,032.09
KEO 56224 Set de lamare 6 piese 3f înainte de filet | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Înainte de ThreadM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€636.61
KEO 56225 Set lamare Metric 6 bucăți 3f fin | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10E bunăM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€659.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 56226 Set lamare Metric 6 bucăți 3f Mediu
€677.37 /unitate