Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC BD012-050-0042-S Arc cu disc Oțel inoxidabil Diametru interior 0.165 inchi Pk 10 | AF7WCU 22RG01

SPEC BD012-050-0042-S Arc arc din oțel inoxidabil Diametru interior 0.165 inchi Pk 10

În stoc
Articol: AF7WCU Model: BD012-050-0042-SCrucea Ref: 22RG01

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€48.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Sarcina calculată la plată (lbs.)461N
Deflexie @ Încărcare0.23mm
finalizareaSimplu
Încărcare @ Deflexie (lbs.)246N
MaterialOţel inoxidabil
Max. În afara Dia.0.472 "
Min. În interiorul Dia.0.165 "
Inălțime totală0.8mm
Grosime0.5 mm
TipArc de disc metric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelDeflexie @ ÎncărcareÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăGrosimePreț
SPEC BD008-030-0042-S Arc cu disc Oțel inoxidabil Diametru interior 0.165 inchi Pk 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm€42.52
SPEC BD008-040-0042-S Arc cu disc Oțel inoxidabil Diametru interior 0.165 inch Pk 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€41.33
SPEC BD010-040-0052-S Arc arc din oțel inoxidabil Diametru interior 0.205 inchi Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm€44.99
SPEC BD010-050-0052-S Arc arc din oțel inoxidabil Diametru interior 0.205 inchi Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm€44.89
SPEC BD0120500062S Arc arc din oțel inoxidabil Diametru interior 0.244 inchi Pk 10 | AF7WCW 22RG03 BD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
SPEC BD013-050-0062-S Arc cu disc Oțel inoxidabil Diametru interior 0.244 inch Pk 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm€48.99
SPEC BD013-070-0062-S Arc cu disc Oțel inoxidabil Diametru interior 0.244 inch Pk 10 | AF7WDF 22RG12 BD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm€66.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC BD012-050-0042-S Arc arc din oțel inoxidabil Diametru interior 0.165 inchi Pk 10
€48.99 /unitate