Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC BD023-100-0082 Arc Arc Disc Oțel Diametru interior 0.323 inch Pk 10 | AF7WFU 22RG71

SPEC BD023-100-0082 Arc arc din oțel Diametru interior 0.323 inci Pk 10

În stoc
Articol: AF7WFU Model: BD023-100-0082Crucea Ref: 22RG71
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
€48.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Sarcina calculată la plată (lbs.)2594N
Deflexie @ Încărcare0.53mm
finalizareaFosfat
Încărcare @ Deflexie (lbs.)1387N
MaterialOtel carbon
Max. În afara Dia.0.906 "
Min. În interiorul Dia.0.323 "
Inălțime totală1.7mm
Grosime1 mm
TipArc de disc metric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelTipDeflexie @ ÎncărcarefinalizareaÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăGrosimePreț
SPEC BD008-030 Arc arc din oțel Diametru interior 0.165 inch Pk 10 | AF7VXF 22RF79 BD008-030Arc de disc metric0.19mmFosfat133N0.315 "0.165 "0.55mm0.3mm€34.01
SPEC BD008-030-0032 Arc Arc Disc Oțel Diametru interior 0.126 inch Pk 10 | AF7VXG 22RF80 BD008-030-0032Arc de disc metric0.19mmFosfat116N0.315 "0.126 "0.55mm0.3mm€34.26
SPEC BD008-040 Arc arc din oțel Diametru interior 0.165 inchi Pk 10 | AF7VXJ 22RF82 BD008-040Arc de disc metric0.15mmFosfat235N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€43.69
SPEC BD008-040-0032 Arc Arc Disc Oțel Diametru interior 0.126 inch Pk 10 | AF7VXK 22RF83 BD008-040-0032Arc de disc metric0.15mmFosfat207N0.315 "0.126 "0.6mm0.4mm€33.07
SPEC BD006-030 Arc arc din oțel Diametru interior 0.126 inch Pk 10 | AF7WBZ 22RF76 BD006-030Arc de disc metric0.11mmFosfat133N0.236 "0.126 "0.45mm0.3mm€33.07
SPEC BD008-020 Arc arc din oțel Diametru interior 0.165 inchi Pk 10 | AF7WCA 22RF77 BD008-020Arc de disc metric0.19mmFosfat44N0.315 "0.165 "0.45mm0.2mm€41.33
SPEC BD008-020-0032 Arc arc din oțel Diametru interior 0.126 inchi Pk 10 | AF7WCB 22RF78 BD008-020-0032Arc de disc metric0.15mmFosfat29N0.315 "0.126 "0.4mm0.2mm€33.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC BD023-100-0082 Arc arc din oțel Diametru interior 0.323 inci Pk 10
€48.96 /unitate