Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC U1900090S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat Pk 10 | AF7VXX 22RJ55

SPEC U1900090S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat buc. 10

În stoc
Articol: AF7VXX Model: U1900090SCrucea Ref: 22RJ55

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€35.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.019 "
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea găurilor0.375
Pentru dimensiunea tijei0.19
Încărcare @ Deflexie (lbs.)4.5
MaterialOţel inoxidabil
Max. În afara Dia.0.37 "
Min. În interiorul Dia.0.2 "
Inălțime totală0.047 "
Grosime0.009 "
TipȘaibă de primăvară curbată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorGrosimeTipPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)MaterialPreț
SPEC B1250125 Arc Arc 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville0.5322866SAE-1074€36.69
SPEC U1900050S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Șaibă de primăvară curbată0.191.12Oţel inoxidabil€34.26
SPEC U1900060S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Șaibă de primăvară curbată0.192.25Oţel inoxidabil€35.43
SPEC U1900065S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Șaibă de primăvară curbată0.191.75Oţel inoxidabil€35.43
SPEC U1900113 Arc Arc 0.19 Oțel Curbat Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Șaibă de primăvară curbată0.199Otel carbon€37.61
SPEC U1900113S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Șaibă de primăvară curbată0.199Oţel inoxidabil€37.80
SPEC B1750140 Arc Disc 0.657 Crom Belleville Pk10 | AF7VZA 22RF07 B17501400.183 "0.034 "1.750.14 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville0.6574793Chrome€107.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC U1900090S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat buc. 10
€35.43 /unitate