Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Corn Pa Rezistent la intemperii Alb 15 W | AC8PEC 3CWX2

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn rezistent la intemperii alb 15 W

În stoc
Articol: AC8PEC Model: SPC40RTCrucea Ref: 3CWX2
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
€172.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPA Horn
Culoarea carcaseiAlb
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență250 până la 15,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere32
Inălțime totală11 "
Lungime totală13 "
Lățimea totală6.5 "
Prize de alimentare @ 75V2W,5W,8W,16W,32W
Sensibilitate120 dB
Setări transformator70 / 25V
TipIntemperii
wați (RMS)15
Greutate6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9295
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Prize de alimentare la 25V (2W,5W,8W,16W,32W)

Variante de produs

ProdusModelCarcasă MaterialMax. PutereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipGreutatePreț
SPECO TECHNOLOGIES ASPC20 Claxon Pa Rezistent la intemperii 20w 6 inch | AC6UKB 36H458 ASPC20-20---Intemperii-€123.44
SPECO TECHNOLOGIES SRH20 Pa Claxon Proiector Gri | AC8PDX 3CWT8 SRH20Aluminiu-20 "20.25 "20 "Proiector6 lbs.€153.56
SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Claxon Pa Rezistent la intemperii Alb 10 W | AC8PEA 3CWU8 SPC5PABS plastic155"5"5"Intemperii1 lbs.€32.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn rezistent la intemperii alb 15 W
€172.23 /unitate