Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Claxon Pa Rezistent la intemperii Alb 10 W | AC8PEA 3CWU8

SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Pa Horn rezistent la intemperii alb 10 W

În stoc
Element: AC8PEA Model: SPC5PCrucea Ref: 3CWU8
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
€31.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPA Horn
Culoarea carcaseiAlb
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență300 până la 15,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere15
Inălțime totală5"
Lungime totală5"
Lățimea totală5"
Sensibilitate105 dB
TipIntemperii
wați (RMS)10
Greutate1 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCarcasă MaterialMax. PutereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipGreutatePreț
SPECO TECHNOLOGIES ASPC20 Claxon Pa Rezistent la intemperii 20w 6 inch | AC6UKB 36H458 ASPC20-20---Intemperii-€130.40
SPECO TECHNOLOGIES SRH20 Pa Claxon Proiector Gri | AC8PDX 3CWT8 SRH20Aluminiu-20 "20.25 "20 "Proiector6 lbs.€155.10
SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Corn Pa Rezistent la intemperii Alb 15 W | AC8PEC 3CWX2 SPC40RTABS plastic3211 "13 "6.5 "Intemperii6 lbs.€174.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Pa Horn rezistent la intemperii alb 10 W
€31.46 /unitate