Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SPG66TC Transformator de control al volumului difuzorului 6 inch | AC6UKK 36H470

SPECO TECHNOLOGIES SPG66TC Transformator difuzor Control volum 6 inch

În stoc
Articol: AC6UKK Model: SPG66TCCrucea Ref: 36H470
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
€63.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor cu transformator și control al volumului
Culoarea carcaseiAlb
Răspuns în frecvență120Hz ~ 20kHz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere15
Inălțime totală3"
Lungime totală9"
Lățimea totală9"
Sensibilitate91 +/- 3 dB
Setări transformator5W, 2.5W, 1W, 0.5W și 0.25W
TipPlafon
wați (RMS)10
Compoziție wooferHârtie tratată
Woofer Dia. (În.)6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.098
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC Transformator difuzor și control al volumului | AC6UKH 36H468 SPG86TC3 1 / 5 "10.75 "10.75 "€69.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG66TC Transformator difuzor Control volum 6 inch
€63.44 /unitate