Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 1.06DSRDM05.00 Cilindru de aer 5 inch cursa nas si pivot | AE6LCQ 5TRJ6

SPEEDAIRE 1.06DSRDM05.00 Cilindru de aer 5 inch cursa nas și pivot

În stoc
Articol: AE6LCQ Model: 1.06DSRDM05.00Crucea Ref: 5TRJ6
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
€117.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătdelrin
Piston magneticNu
Presiune maximă100 psi
MountNas și pivot
Fir de montare pe nas5/8 "-18
Lungime totală9.62 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1 / 8 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă5"
Temp. Gamă32 de grade până la 160 de grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Cilindru de aer 2 inch cursă nas și pivot | AE6LCM 5TRJ3 1.06DSRDM02.006.62 "2"€105.50
SPEEDAIRE 1.06DSRDM04.00 Cilindru de aer 4 inch cursă nas și pivot | AE6LCP 5TRJ5 1.06DSRDM04.008.62 "4"€113.72
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa nas si pivot | AE6VWB 5VKT7 1.06DXPSRDM01.005.78 "1"€20.39
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM02.00 Cilindru de aer 2 inch cursa nas si pivot | AE6VWC 5VKT8 1.06DXPSRDM02.006.78 "2"€117.78
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM03.00 Cilindru de aer cu cursa de 3 inchi și pivot | AE6VWD 5VKT9 1.06DXPSRDM03.007.78 "3"€117.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DSRDM05.00 Cilindru de aer 5 inch cursa nas și pivot
€117.85 /unitate