Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 10D236 Mini clichet cu aer 3/8in 5-18ftlb 240 Rpm | AA2BZT

SPEEDAIRE 10D236 Mini clichet cu aer 3/8in 5-18ftlb 240 rpm

În stoc
Articol: AA2BZT Model: 10D236
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
€173.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini clichet cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.53
CFM @ încărcare completă15.2
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită240 rpm
Manipulați materialulCompozit
Inaltimea capului1 9 / 16 "
Șef Lățime1"
Lungime5.5 "
Max. Cuplul18 ft.- lb.
Min. Furtun5 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
regulatorPârghie
Gama de cuplu5 - 18 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 10D236 Mini clichet cu aer 3/8in 5-18ftlb 240 rpm
€173.34 /unitate