Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 12V728 Kit ciocan pneumatic 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke | AA4PCP

SPEEDAIRE 12V728 Kit ciocan pneumatic 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke

În stoc
Element: AA4PCP Model: 12V728
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
€190.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit Air Hammer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.0
Lovituri pe minut2000
CFM @ încărcare completă15.0
TaxăGeneral
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală9 29 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului3-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 12V728 Kit ciocan pneumatic 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke
€190.47 /unitate