Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 12V732 Scaler cu ac 1-19/64 inch cursă 10 Cfm | AA4PCT

SPEEDAIRE 12V732 Scaler cu ac 1-19/64 inch cursă 10 Cfm

În stoc
Articol: AA4PCT Model: 12V732
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
€929.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scalare pentru ace
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.65
Lovituri pe minut4600
CFM @ încărcare completă10.0
TaxăIndustrial
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală16.5 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului1-19/64 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3875
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Blocare carcasă (ac)

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
Scaler cu ac SPEEDAIRE 3AAH6 1-17/32 inch 15.5 Cfm | AC8GWV 3AAH63.88440015.518 "€897.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 12V732 Scaler cu ac 1-19/64 inch cursă 10 Cfm
€929.18 /unitate