Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 1EJT9 Ventilator de aerisire 3/4 Npt 3/4 Diametru | AA9PMN

SPEEDAIRE 1EJT9 Ventilator de aerisire 3/4 Npt 3/4 Diametru

În stoc
Articol: AA9PMN Model: 1EJT9
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
€8.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de aer
Materialul elementuluiBronz
Material de montajOțel placat cu nichel
FuncţieReduceți presiunea
Hex1-1/16 "
Lungime1 1 / 16 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.300 F
Microni40
Portul NPT3/4 în.
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8421990080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelHexLungimePreț
SPEEDAIRE 1EJT5 Ventilator de aerisire 1/8 Npt 7/16 Diametru | AA9PMJ 1EJT57 / 16 "7 / 16 "€2.40
SPEEDAIRE 1EJT6 Ventilator de aerisire 1/4 Npt 9/16 Diametru | AA9PMK 1EJT69 / 16 "5 / 8 "€2.71
SPEEDAIRE 1EJT7 Ventilator de aerisire 3/8 Npt 11/16 Diametru | AA9PML 1EJT711 / 16 "3 / 4 "€3.86
SPEEDAIRE 1EJT8 Ventilator de aerisire 1/2 Npt 7/8 Diametru | AA9PMM 1EJT87 / 8 "7 / 8 "€5.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1EJT9 Ventilator de aerisire 3/4 Npt 3/4 Diametru
€8.94 /unitate