SPEEDAIRE Orificii de aerisire pneumatice


Filtru
Material de montare: Oțel placat cu nichel , Funcție: Reduceți presiunea , Max. Presiune: 150 psi , Max. Temp.: 300 F , Microni: 40 , Tip: Pneumatic
StilModelHexLungimePreț (ex. TVA)
A
1EJT9
1-1/16 "1 1 / 16 "€8.94
A
1EJT8
7 / 8 "7 / 8 "€5.03
A
1EJT5
7 / 16 "7 / 16 "€2.40
A
1EJT6
9 / 16 "5 / 8 "€2.72
A
1EJT7
11 / 16 "3 / 4 "€3.86

Orificii de aerisire pneumatice

Gurile de aerisire pneumatice SPEEDAIRE sunt ideale pentru a reduce presiunea acumulată în cilindri, cutii de viteze și rezervoare de stocare. Ele împiedică în continuare pătrunderea murdăriei și a particulelor în porturile deschise către atmosferă. Construcția din oțel placat cu nichel cu profil redus se introduce ușor în porturi. Acestea au un element de bronz de 40 de microni, oferind o capacitate maximă de manipulare a presiunii de 150 PSI. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste orificii de aerisire, disponibile în lungimi de 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 și 11/16 inch. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?