Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 1EJT8 Ventilator de aerisire 1/2 Npt 7/8 Diametru | AA9PMM

SPEEDAIRE 1EJT8 Ventilator de aerisire 1/2 Npt 7/8 Diametru

În stoc
Element: AA9PMM Model: 1EJT8
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
€5.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de aer
Materialul elementuluiBronz
Material de montajOțel placat cu nichel
FuncţieReduceți presiunea
Hex7 / 8 "
Lungime7 / 8 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.300 F
Microni40
Portul NPT1/2 în.
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8421990080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelHexLungimePreț
SPEEDAIRE 1EJT5 Ventilator de aerisire 1/8 Npt 7/16 Diametru | AA9PMJ 1EJT57 / 16 "7 / 16 "€2.40
SPEEDAIRE 1EJT6 Ventilator de aerisire 1/4 Npt 9/16 Diametru | AA9PMK 1EJT69 / 16 "5 / 8 "€2.71
SPEEDAIRE 1EJT7 Ventilator de aerisire 3/8 Npt 11/16 Diametru | AA9PML 1EJT711 / 16 "3 / 4 "€3.86
SPEEDAIRE 1EJT9 Ventilator de aerisire 3/4 Npt 3/4 Diametru | AA9PMN 1EJT91-1/16 "1 1 / 16 "€8.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1EJT8 Ventilator de aerisire 1/2 Npt 7/8 Diametru
€5.03 /unitate