Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 1EJW2 Toba de esapament 3/8 inch Mnpt 1-1/4 Hex | AA9PNK

SPEEDAIRE 1EJW2 Toba de esapament 3/8 inch Mnpt 1-1/4 Hex

În stoc
Articol: AA9PNK Model: 1EJW2
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
€16.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToba de zgomot
Materialul elementuluiMesh SST
Material de montajNailon
FuncţieReduce zgomotul
Hex1-1/4 "
Lungime3 27 / 64 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.120
Microni50
Portul NPT3/8 M
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8421990080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (82)

Variante de produs

ProdusModelMaterial de montajHexLungimePresiune maximăMax. Temp.Preț
SPEEDAIRE 1EJW1 Toba de esapament 1/4 inch Mnpt 11/16 Hex | AA9PNJ 1ejw1Nailon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120€11.19
SPEEDAIRE 1EJW3 Toba de esapament 1/2 inch Mnpt 1-1/4 Hex | AA9PNL 1ejw3Nailon1-1/4 "3 35 / 64 "150 psi120€16.72
SPEEDAIRE 1EJW4 Toba de esapament 1/8 inch Mnpt 5/8 inch Hex | AA9PNM 1ejw4Aluminiu5 / 8 "1.875 "300 psi160€15.15
SPEEDAIRE 1EJW6 Toba de esapament 1/4 inch Mnpt 5/8 inch Hex | AA9PNP 1ejw6Aluminiu5 / 8 "1.875 "300 psi160€15.61
SPEEDAIRE 1EJW7 Toba de esapament 1/4 inch Fnpt 5/8 inch Hex | AA9PNQ 1ejw7Aluminiu5 / 8 "1.875 "300 psi160€13.93
SPEEDAIRE 1EJW8 Toba de esapament 3/8 inch Npt 1 inch Hex | AA9PNR 1ejw8Aluminiu1"3.25 "300 psi160€24.30
SPEEDAIRE 1EJW9 Toba de esapament 3/8 inch Fnpt 1 inch Hex | AA9PNT 1ejw9Aluminiu1"3.25 "300 psi160€24.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1EJW2 Toba de esapament 3/8 inch Mnpt 1-1/4 Hex
€16.43 /unitate