Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 174A-100 Supapă de reducere a presiunii cazanului, intrare de 1 1/4 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP4NTM 0275950

WATTS 174A-100 Supapă de reducere a presiunii cazanului, admisie de 1 1/4 inch, presiune de reducere de 100 Psi

În stoc
Articol: BP4NTM Model: 174A-100Crucea Ref: 0275950
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
€1,300.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune a cazanului
Material corpBronz
Capacitate de descărcare4399000 btuh La 100 psi
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune de lucru75 PSI
Mfr. Serie174A
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune30 la 150 psi
Presiunea de relief100 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.421

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii cazanului, admisie de 1 1/4 inch, presiune de reducere de 100 Psi

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS 174A-045 Supapă de siguranță de presiune 3/4, dimensiune 3/4 inch, 45 psi, 875000 Btu | BP2VVV 162A21 174A-045 3/4-3 / 4 "250 de grade F-3 / 4 "45 Psi€491.47
WATTS 174A-030 Supapă de siguranță de presiune 3/4, dimensiune 3/4 inch, 30 psi, 650000 Btu | BP3CQU 162A20 174A-030 3/4-3 / 4 "250 de grade F-3 / 4 "30 Psi€262.45
WATTS 174A-060 Supapă de reducere a presiunii cazanului 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 60 Psi | BP3MJK 0274547 174A-060 3/4-3 / 4 "250 de grade F-3 / 4 "60 Psi€387.30
WATTS 174A-Z3-T-100 Supapă de reducere a presiunii cazanului, intrare de 2 inchi, presiune de reducere de 100 Psi | BP3ZGZ 0279112 174A-Z3-T-1009970000 btuh La 100 psi2"250 de grade F-2"100 Psi€2,448.83
RFQ
WATTS 174A-65 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de reducere 65 Psi | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh La 65 psi1 1 / 4 "250 de grade F49 psi1-1/4 "65 Psi€1,394.30
WATTS 174A-135 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de reducere de 135 Psi | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh La 135 psi1 1 / 4 "250 de grade F101 psi1-1/4 "135 Psi€1,394.30
WATTS 174A-35 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 35 Psi | BP4NTC 0276349 174A-35 1 1/22250000 btuh La 35 psi1 1 / 2 "250 de grade F25 psi1-1/2 "35 Psi€1,925.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 174A-100 Supapă de reducere a presiunii cazanului, admisie de 1 1/4 inch, presiune de reducere de 100 Psi
€1,300.13 /unitate