Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEJ7 1/4 inch ID x 6 picioare Poly | AB3UEM

SPEEDAIRE 1VEJ7 Furtun de aer spiralat 1/4 inch ID x 6 picioare Poly

În stoc
Articol: AB3UEM Model: 1VEJ7
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
€32.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer înfășurat
CuloriAlbastru transparent
Materialul de acoperirepoliuretan
Dimensiune de montare1 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului6ft
Lungime6"
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea NPT1/4 în.
În afara Dia.5 / 16 "
Factor de securitate3:1
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Materialul tubuluipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3917330000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Conectori (tată rigidă x tată pivotantă)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.CuloriMaterialul de acoperireTemp. GamăMaterialul tubuluiDimensiune de montareFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEH7 1/4 inch ID x 12 picioare nailon | AB3UEC 1VEH75 / 16 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 4 "1 / 4 "12ft€31.45
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEH8 1/4 inch ID x 25 picioare nailon | AB3UED 1VEH85 / 16 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 4 "1 / 4 "25ft€38.72
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEH9 1/4 inch ID x 50 picioare nailon | AB3UEE 1VEH95 / 8 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 4 "1 / 4 "50ft€47.46
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEJ1 3/8 inch ID x 12 picioare nailon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 123 / 8 "3 / 8 "12ft€53.95
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEJ2 3/8 inch ID x 25 picioare nailon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 123 / 8 "3 / 8 "25ft€81.40
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEJ3 3/8 inch ID x 50 picioare nailon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 123 / 8 "3 / 8 "50ft€111.72
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEJ4 1/2 inch ID x 12 picioare nailon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 2 "1 / 2 "12ft€80.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1VEJ7 Furtun de aer spiralat 1/4 inch ID x 6 picioare Poly
€32.88 /unitate