Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA61 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch | AB6EDN

SPEEDAIRE 21AA61 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch

În stoc
Element: AB6EDN Model: 21AA61

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€113.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.0
TaxăGeneral
EpuizaSpate
Viteză gratuită240 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Inaltimea capului1.75 "
Șef Lățime1.125 "
Lungime6 5 / 16 "
Max. Cuplul20 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
regulatorNu
Gama de cuplu3 - 18 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGama de cupluCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareEpuizaViteză gratuităInaltimea capuluiȘef LățimeLungimeMax. CuplulPreț
SPEEDAIRE 21AA64 Cheie pneumatică cu clichet 3/8 inch | AB6EDR 21AA6410 - 50 ft.- lb.4.0Față150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 ft.- lb.€116.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA61 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch
€113.41 /unitate