Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA62 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch | AB6EDP

SPEEDAIRE 21AA62 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch

În stoc
Articol: AB6EDP Model: 21AA62
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
€131.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită200 rpm
Manipulați materialulAluminiu + Grip
Inaltimea capului2"
Șef Lățime1.437 "
Lungime7.75 "
Max. Cuplul30 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate1 / 4 "
regulatorDa
Gama de cuplu5 - 30 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA62 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch
€131.72 /unitate