Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA88 Polizor cu matriță cu aer 22000 Rpm | AB6EET

SPEEDAIRE 21AA88 Polizor cu matriță cu aer 22000 Rpm

În stoc
Element: AB6EET Model: 21AA88
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
€152.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă16.0
Colet1 / 4 "
TaxăGeneral
EpuizaSpate
Viteză gratuită22,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulAluminiu cu maner din cauciuc
HP0.5
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.75 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteza variabilaTaxăViteză gratuităManipulați materialulHPPreț
SPEEDAIRE 12V734 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.3 CP 13cfm | AA4PCV 12V734Pârghie de siguranță3.013.0NuIndustrial30,000 rpmAluminiu0.3€320.63
SPEEDAIRE 12V735 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.4 CP 11cfm | AA4PCW 12V735Pârghie de siguranță1.611.0DaIndustrial20,000 rpmCompozit0.4€603.64
SPEEDAIRE 12V736 Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 0.35 CP 11cfm | AA4PCX 12V736Pârghie de siguranță1.611.0DaIndustrial25,000 rpmCompozit0.35€354.68
SPEEDAIRE 21AA82 Polizor cu matriță cu aer 20000 Rpm | AB6EEL 21AA82Pârghie416DaGeneral20,000 rpmARG0.35€194.19
SPEEDAIRE 21AA85 Polizor cu matriță cu aer 22000 Rpm | AB6EEP 21AA85Pârghie416.0DaGeneral22,000 rpmAluminiu cu maner din cauciuc0.5€148.64
SPEEDAIRE 21AA86 Polizor cu matriță cu aer 22000 Rpm | AB6EEQ 21AA86Pârghie416.0DaGeneral22,000 rpmCompozit0.5€139.23
SPEEDAIRE 21AA87 Mașină de șlefuit 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EER 21AA87Pârghie416.0DaGeneral22,000 rpmAluminiu cu maner din cauciuc0.5€80.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA88 Polizor cu matriță cu aer 22000 Rpm
€152.59 /unitate