Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 12V734 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.3 CP 13cfm | AA4PCV

SPEEDAIRE 12V734 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.3 CP 13cfm

În stoc
Element: AA4PCV Model: 12V734
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
€320.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.0
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă13.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită30,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulAluminiu
HP0.3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6 15 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie de siguranță
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteza variabilaTaxăViteză gratuităManipulați materialulHPPreț
SPEEDAIRE 12V735 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.4 CP 11cfm | AA4PCW 12V735Pârghie de siguranță1.611.0DaIndustrial20,000 rpmCompozit0.4€603.64
SPEEDAIRE 12V736 Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 0.35 CP 11cfm | AA4PCX 12V736Pârghie de siguranță1.611.0DaIndustrial25,000 rpmCompozit0.35€354.68
SPEEDAIRE 21AA82 Polizor cu matriță cu aer 20000 Rpm | AB6EEL 21AA82Pârghie416DaGeneral20,000 rpmARG0.35€194.19
SPEEDAIRE 21AA85 Polizor cu matriță cu aer 22000 Rpm | AB6EEP 21AA85Pârghie416.0DaGeneral22,000 rpmAluminiu cu maner din cauciuc0.5€148.64
SPEEDAIRE 21AA86 Polizor cu matriță cu aer 22000 Rpm | AB6EEQ 21AA86Pârghie416.0DaGeneral22,000 rpmCompozit0.5€139.23
SPEEDAIRE 21AA87 Mașină de șlefuit 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EER 21AA87Pârghie416.0DaGeneral22,000 rpmAluminiu cu maner din cauciuc0.5€80.85
SPEEDAIRE 21AA88 Polizor cu matriță cu aer 22000 Rpm | AB6EET 21AA88Pârghie416.0DaGeneral22,000 rpmAluminiu cu maner din cauciuc0.5€152.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 12V734 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.3 CP 13cfm
€320.63 /unitate