Ciocan de tăiat SPEEDAIRE 21AC16 6 Cfm medie 1 inch cursă | AB6EFX

SPEEDAIRE 21AC16 Ciocan de așchiere 6 Cfm medie 1 inch cursă

În stoc
Articol: AB6EFX Model: 21AC16

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€792.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChipping Hammer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6
Lovituri pe minut2100
CFM @ încărcare completă23.5
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Furtun1 / 2 "
Lungime totală14.5 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.68 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2585
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AC16 Ciocan de așchiere 6 Cfm medie 1 inch cursă
€792.68 /unitate