SPEEDAIRE 2W489 Cilindru de aer 6 inch alezaj 4 inch cursa | AC3TPH

SPEEDAIRE 2W489 Cilindru de aer 6 inch alezaj 4 inch cursă

În stoc
Element: AC3TPH Model: 2W489

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,059.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.6"
Tip pernăNici unul
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticDa
Max. Sarcină7,068 lb.
Presiune maximă250 psi
MountPiuliță laterală filetată / manșon
Lungime totală11.063 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Materialul tijei pistonuluiCromat
Dimensiunea portului1/2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Lungimea firului tijei1.625 "
Dimensiunea firului tijei1 "-14
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă4"
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.1825
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial corpTip pernăMaterialul pistonuluiMaterialul tijei pistonuluiCursăMaterialul tubuluiMaterialul capacului de capătPreț
SPEEDAIRE 2W490 Cilindru de aer 6 inch alezaj 6 inch cursa | AC3TPJ 2W49011.063 "AluminiuNici unulMagneticCromat6"AluminiuAluminiu€1,059.48
SPEEDAIRE 4MU54 Cilindru de aer 6 inch alezaj 4 inch cursa | AD8UWC 4MU5412.25 "OţelNici unulOţelOțel cromat4"Oțel cromatOţel€1,494.14
SPEEDAIRE 4MU55 Cilindru cu aer dublu efect 14.25 inch lungime | AD8UWD 4MU5514.25 "-Nici unulOţelOțel cromat6"Oțel cromatOţel€1,572.62
SPEEDAIRE 4MU56 Cilindru de aer 6 inch alezaj 8 inch cursa | AD8UWE 4MU5616.25 "-ReglabilOţelOțel cromat8"Oțel cromatOţel€2,025.18
SPEEDAIRE 4MU57 Cilindru de aer 6 inch alezaj 10 inch cursa | AD8UWF 4MU5718.25 "-ReglabilOţelOțel cromat10 "Oțel cromatOţel€2,182.16
SPEEDAIRE 4MU58 Cilindru de aer 6 inch alezaj 12 inch cursa | AD8UWG 4MU5820.25 "-ReglabilOţelOțel cromat12 "Oțel cromatOţel€2,182.16
SPEEDAIRE 5TEC5 Cilindru de aer 6 inch alezaj 1/2 inch cursa | AE6JZZ 5TEC58.75 "Aluminiu-AluminiuOțel cromat1 / 2 "AluminiuAluminiu€1,186.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2W489 Cilindru de aer 6 inch alezaj 4 inch cursă
€1,059.48 /unitate