Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Cilindru de aer 17.875 Lungime Oțel inoxidabil | AE6VXP 5VLH0

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Cilindru cu aer 17.875" lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6VXP Model: 3.25CTEF4MAU14AC11.00Crucea Ref: 5VLH0
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
€615.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3.25 "
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătdin aluminiu anodizat
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNFPA MX5 / MS4
Lungime totală17.875 "
Materialul pistonuluiCompozit
Materialul tijei pistonuluiOțel călit cu carcasă cromată
Dimensiunea portului1 / 2 "
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.25 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă11 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăMaterial corpBore Dia.Presiune maximăMountMontareFir de montare pe nasLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 2W493 Cilindru de aer 6" Alezaj 12" Cursa | AC3TPK 2W4937,068 lb.Aluminiu6"250 psiPiuliță laterală filetată / manșon--20.25 "€1,403.71
SPEEDAIRE 3ATF9 Cilindru de aer 2 inch cursa 2.56 inch lungime | AC8JMT 3ATF9-304 oțel inoxidabil3 / 4 "200 psiGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete--2.56 "€127.22
SPEEDAIRE 3ATJ7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 1.50 inch lungime | AC8JNH 3ATJ7-304 oțel inoxidabil3"200 psiGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete--1.5 "€291.97
SPEEDAIRE 3FE41 Cilindru cu aer dublu efect 32.18 inci lungime | AC9APK 3FE41450 lb.Aluminiu2"150 psipachet de bază--32.18 "€1,837.39
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5TEK3, lungime de 14.25" din oțel inoxidabil | AE6KCD 5TEK31,227 lb.Oţel inoxidabil2.5 "250 psiclevis--14.25 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5VAU6 Cilindru de aer universal 12.375 inch lungime oțel | AE6URL 5VAU6785 lb.Oţel2"250 psiUniversal--12.375 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU7 Cilindru de aer universal 12.875 inch lungime oțel | AE6URM 5VAU7785 lb.Oţel2"250 psiUniversal--12.875 "€808.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Cilindru cu aer 17.875" lungime din oțel inoxidabil
€615.89 /unitate