SPEEDAIRE 3FE41 Cilindru cu aer dublu efect 32.18 inci lungime | AC9APK

SPEEDAIRE 3FE41 Cilindru de aer cu dublă acțiune 32.18 inci lungime

În stoc
Element: AC9APK Model: 3FE41

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,837.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.2"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticDa
Max. Sarcină450 lb.
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală32.18 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă18 "
Temp. Gamă-22 grade până la 180 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.2755
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăMaterial corpBore Dia.Presiune maximăMountMontareFir de montare pe nasLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 2W493 Cilindru de aer 6" Alezaj 12" Cursa | AC3TPK 2W4937,068 lb.Aluminiu6"250 psiPiuliță laterală filetată / manșon--20.25 "€1,403.71
SPEEDAIRE 3ATF9 Cilindru de aer 2 inch cursa 2.56 inch lungime | AC8JMT 3ATF9-304 oțel inoxidabil3 / 4 "200 psiGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete--2.56 "€127.22
SPEEDAIRE 3ATJ7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 1.50 inch lungime | AC8JNH 3ATJ7-304 oțel inoxidabil3"200 psiGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete--1.5 "€291.97
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5TEK3, lungime de 14.25" din oțel inoxidabil | AE6KCD 5TEK31,227 lb.Oţel inoxidabil2.5 "250 psiclevis--14.25 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5VAU6 Cilindru de aer universal 12.375 inch lungime oțel | AE6URL 5VAU6785 lb.Oţel2"250 psiUniversal--12.375 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU7 Cilindru de aer universal 12.875 inch lungime oțel | AE6URM 5VAU7785 lb.Oţel2"250 psiUniversal--12.875 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU8 Cilindru de aer universal 13.875 inch lungime oțel | AE6URN 5VAU8785 lb.Oţel2"250 psiUniversal--13.875 "€808.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FE41 Cilindru de aer cu dublă acțiune 32.18 inci lungime
€1,837.39 /unitate