Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E528 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Alama/otel | AC4LHT

SPEEDAIRE 30E528 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Alama/otel

În stoc
Element: AC4LHT Model: 30E528

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€42.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 2 "
finalizareaGalvanizat
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbIndustrial
MaterialAlamă / oțel
Max. curgereCfm 65
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Garnituri etansareBNR
Temp. Gamă-40 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMarimea corpuluiGarnituri etansarefinalizareaRacord pentru furtunMaterialMax. curgerePreț
SPEEDAIRE 30E525 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama/otel | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "BNRGalvanizat(M) NPTAlamă / oțelCfm 42€46.38
SPEEDAIRE 30E526 Corp cuplaj (m)npt 3/8 Otel | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "BNRGalvanizat(M) NPTOţelCfm 50€12.10
SPEEDAIRE 30E527 Corp cuplaj (m)npt 3/8 Otel | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "BNRGalvanizat(M) NPTOţelCfm 50€12.10
SPEEDAIRE 30E529 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Alama/otel | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "BNRGalvanizat(F) NPTAlamă / oțelCfm 42€39.30
SPEEDAIRE 30E530 Corp cuplaj (f)npt 3/8 Otel | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "BNRGalvanizat(F) NPTOţelCfm 50€49.03
SPEEDAIRE 30E531 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Oțel | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "BNRGalvanizat(F) NPTOţelCfm 70€51.93
SPEEDAIRE 30E532 Corp cuplaj (f)npt 3/8 Alama/otel | AC4LHX 30E5323 / 8 "-3 / 8 "BNRGalvanizat(F) NPTAlamă / oțelCfm 46€21.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E528 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Alama/otel
€42.08 /unitate