Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E601 Corp de cuplare Fnpt Steel | AC4LLW

SPEEDAIRE 30E601 Corp cuplaj Fnpt Oțel

În stoc
Articol: AC4LLW Model: 30E601
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
€9.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pivotant
Dimensiune Barb3 / 8 "
finalizareaCromat
Racord pentru furtun(F) NPT
Admisie1/4 "NPT
MaterialOţel
Presiune maximă150 psi
OutletFurtun 3/8 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBNR
Temp. Gamă-40 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995045
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E601 Corp cuplaj Fnpt Oțel
€9.24 /unitate