Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E687 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Oțel | AC4LQP

SPEEDAIRE 30E687 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Otel

În stoc
Element: AC4LQP Model: 30E687

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€10.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbIndustrial
MaterialOţel
Max. curgereCfm 35
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBNR
Temp. Gamă-40 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMarimea corpuluiGarnituri etansarefinalizareaRacord pentru furtunMaterialMax. curgerePreț
SPEEDAIRE 30E525 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama/otel | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "BNRGalvanizat(M) NPTAlamă / oțelCfm 42€46.38
SPEEDAIRE 30E526 Corp cuplaj (m)npt 3/8 Otel | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "BNRGalvanizat(M) NPTOţelCfm 50€12.10
SPEEDAIRE 30E527 Corp cuplaj (m)npt 3/8 Otel | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "BNRGalvanizat(M) NPTOţelCfm 50€12.10
SPEEDAIRE 30E528 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Alama/otel | AC4LHT 30E5281 / 2 "-1 / 2 "BNRGalvanizat(F) NPTAlamă / oțelCfm 65€38.22
SPEEDAIRE 30E529 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Alama/otel | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "BNRGalvanizat(F) NPTAlamă / oțelCfm 42€39.30
SPEEDAIRE 30E530 Corp cuplaj (f)npt 3/8 Otel | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "BNRGalvanizat(F) NPTOţelCfm 50€49.03
SPEEDAIRE 30E531 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Oțel | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "BNRGalvanizat(F) NPTOţelCfm 70€51.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E687 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Otel
€10.48 /unitate