Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 31CC52 Nailer cu aer pentru rame 120 Psi 1/4 inch tată | AG2ATG

SPEEDAIRE 31CC52 Nailer cu aer pentru rame 120 Psi 1/4 inch tată

În stoc
Element: AG2ATG Model: 31CC52
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
€559.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuitoare cu rame cu aer
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.083
Unghiul de colație15 grade
Tipul de colațieFire de sârmă
CuloriSilver
EpuizaReglabil
Gama de fixare1/2"- 3-1/4"
Mod de trageresecvențială
Ecartament10 la 13
Stilul șefuluiRundă completă
Înălţime13 45 / 64 "
Material carcasăAluminiu
Lungime12 13 / 64 "
Capacitatea revistei300
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară70 la 100 psi
Diametrul tijei.0.099 "până la 0.130"
StilDrept
varfulNu-Mar
Greutatea sculei8.16 lb.
Lăţime5 1 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.86
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)37.49
Lățimea navei (cm)39.5
Codul HS8467195090

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 31CC52 Nailer cu aer pentru rame 120 Psi 1/4 inch tată
€559.26 /unitate