Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin cuie 110 Psi Verde 1/4 inch Npt | AG2ATH

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin cuie 110 Psi Verde 1/4 inch Npt

În stoc
Element: AG2ATH Model: 31CC53
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
€192.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNailer cu știft de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per shot0.044
Unghiul de colație0 grade
Tipul de colațieAdeziv
CuloriVerde
EpuizaReglabil
Gama de fixare1/2" - 1-3/16"
Mod de tragereContact
Ecartament23
Înălţime7 31 / 64 "
Material carcasăAluminiu
Lungime8 43 / 64 "
Capacitatea revistei200
Presiune maximă110 psi
Presiunea necesară60 la 100 psi
Diametrul tijei.0.026 "
StilDrept
Greutatea sculei1.98 lb.
Lăţime1 25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)26.59
Lungimea navei (cm)36.09
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8467195090

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin cuie 110 Psi Verde 1/4 inch Npt
€192.74 /unitate