Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 35GL12 Filtru de îndepărtare a uleiului 1 inch NPT 123 cfm | AG4XRY

SPEEDAIRE 35GL12 Filtru de îndepărtare a uleiului 1 inch NPT 123 cfm

În stoc
Articol: AG4XRY Model: 35GL12
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
€1,130.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndepărtarea uleiului de filtrare
Material bolAluminiu
Dimensiunea portului de scurgere5 / 8 "
Tip de scurgerepluti
Evaluare filtru0.01 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 123
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală14.24 "
Dimensiunea conductei1 "NPT
Mărimeautilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8421290015

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. curgereInălțime totalăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
SPEEDAIRE 35GL20 Filtru de îndepărtare a uleiului 1 inch NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL20Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 15415.82 "1 "NPTutilitare ușoare și grele€1,244.53
SPEEDAIRE 35GK63 Filtru de îndepărtare a uleiului 1/4 inch NPT 15 cfm | AG4XPW 35GK63Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 158.45 "1/4 "NPTutilitare ușoare și grele€577.88
SPEEDAIRE 35GK83 Filtru de îndepărtare a uleiului 1/2 inch NPT 31 cfm | AG4XQT 35GK83Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 318.45 "1/2 "NPTutilitare ușoare și grele€588.05
SPEEDAIRE 35GK91 Filtru de îndepărtare a uleiului 1/2 inch NPT 61 cfm | AG4XRB 35GK91Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 619.95 "1/2 "NPTutilitare ușoare și grele€817.61
SPEEDAIRE 35GK99 Filtru de îndepărtare a uleiului 3/4 inch NPT 92 cfm | AG4XRK 35GK99Îndepărtarea uleiului de filtrareCFM 9211.72 "3/4 "NPTutilitare ușoare și grele€919.18
SPEEDAIRE 35GL32 Filtru de îndepărtare a uleiului 1-1/2 inch NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 18518.05 "1-1 / 2 "NPTutilitare ușoare și grele€1,314.63
SPEEDAIRE 35GL48 Filtru de îndepărtare a uleiului 1-1/2 inch NPT 370 cfm | AG4XUG 35GL48Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 37021 "1-1 / 2 "NPTutilitare ușoare și grele€1,909.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35GL12 Filtru de îndepărtare a uleiului 1 inch NPT 123 cfm
€1,130.62 /unitate