Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC83 pentru utilizare generală 5CP | AH6CCN

SPEEDAIRE 35WC83 Compresor electric de aer pentru utilizare generală 5CP

Articol: AH6CCN Model: 35WC83
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,922.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi14.2-12.8
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare83
ÎmprejmuireDeschideți dovada de picurare
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune14.0
HP5.00
Hz60
Tensiune de intrare208 până la 240 VAC
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Setarea comutatorului de presiune oprit175
Setarea presostatului la pornire145
Inălțime totală71 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală27 "
Fază3
Montare pompăRezervor montat
Capacitatea uleiului pompei17 uncie
RPM pompă1190
StilSimplex
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 206.1
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)93.98
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de etape - compresor de aer: 2
    • Tip pachet compresor: Model de bază
    • Rezervor ASME: Da

Variante de produs

ProdusModelStilamperiHPDimensiunea rezervoruluiVoltajTensiune de intrareInălțime totalăLungime totalăPreț
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC40 2 trepte 5hp 16.6cfm | AG6JKT 35WC40-22580 gal.208-230-71 "35 "€4,048.62
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC42 2 trepte 5hp 16.6cfm | AG6JKV 35WC42-14.2-12.8 / 6.4580 gal.208-230 / 460-71 "35€3,715.11
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC43 2 trepte 5hp 16.6cfm | AG6JKW 35WC43-22580 gal.208-230-71 "35€4,801.73
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC45 2 trepte 5hp 16.6cfm | AG6JKY 35WC45-14.2-12.8 / 6.4580 gal.208-230 / 460-71 "35€4,492.79
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC47 2 trepte 7.5hp 24cfm | AG6JLA 35WC47-317.580 gal.208-230-71 "35 "€4,363.51
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC48 2 trepte 7.5hp 24cfm | AG6JLB 35WC48-19.8-17.9 / 97.580 gal.208-230 / 460-71 "35€4,799.03
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC50 2 trepte 7.5hp 24cfm | AG6JLD 35WC50-317.580 gal.208-230-71 "35€4,640.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35WC83 Compresor electric de aer pentru utilizare generală 5CP
€3,922.46 /unitate