Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 38XT48 Supapă cu bilă filtru din alamă Port de scurgere de 1/4 inch | AH8QKW

SPEEDAIRE 38XT48 Supapă cu bilă filtru din alamă Port de scurgere de 1/4 inch

În stoc
Articol: AH8QKW Model: 38XT48
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
€45.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bile de filtrare
Material corpAlamă
Dimensiunea portului de scurgere1 / 4 "
Manipulați materialulABS
Tip mânerPârghie
Dimensiunea portului de intrareFlacără 1/4 "și 1/2"
Inălțime totală2.25 "
Lungime totală3.25 "
Lățimea totală1"
Evaluare presiune725
Material sigiliuBNR
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaIE

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPEEDAIRE 38XR36 Supapă cu bilă filtru din alamă Port de scurgere de 1/2 inch | AH8QFA 38XR36€45.40
SPEEDAIRE 38XT49 Supapă cu bilă filtru din alamă Port de scurgere de 3/8 inch | AH8QKX 38XT49€45.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 38XT48 Supapă cu bilă filtru din alamă Port de scurgere de 1/4 inch
€45.88 /unitate