Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3FFE4 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BBF

SPEEDAIRE 3FFE4 Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac

În stoc
Articol: AC9BBF Model: 3FFE4
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
€483.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă5 de grade până la 120 de grade F
Stilul corpuluiSuport montat
Poziția centralăOperații Închise
Coeficientul de volum0.5
Legăturile electriceConecteaza
Clasa ISO15407-2
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală5"
Lățimea totală1"
consum de energie2VA
Domeniul de presiune30 psi
Tehnologie de schimbareBobină ambalată
Gama de vid145 psig
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemperatura ambientală. GamăCoeficientul de volumconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbareVoltajLegăturile electricePreț
SPEEDAIRE 3FFD5 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 de grade până la 120 de grade F0.52VA30 psiBobină ambalată120 VACConecteaza€473.63
SPEEDAIRE 3FFD6 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 de grade până la 120 de grade F0.51.0W30 psiBobină ambalată24 VDCConecteaza€457.85
SPEEDAIRE 3FFD7 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 de grade până la 120 de grade F12VA30 psiBobină ambalată120 VACConecteaza€504.84
SPEEDAIRE 3FFD8 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 de grade până la 120 de grade F11.0W30 psiBobină ambalată24 VDCConecteaza€487.53
SPEEDAIRE 3FFD9 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 de grade până la 120 de grade F0.52VA30 psiBobină ambalată120 VACConecteaza€463.14
SPEEDAIRE 3FFE1 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 de grade până la 120 de grade F0.51.0W30 psiBobină ambalată24 VDCConecteaza€452.87
SPEEDAIRE 3FFE2 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 de grade până la 120 de grade F12VA30 psiBobină ambalată120 VACConecteaza€492.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FFE4 Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac
€483.18 /unitate