Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic SPEEDAIRE 458J43, mâner cu pârghie, aluminiu, 1/4 inch NPT mamă, 1 duză, Venturi, aluminiu | CU4BEY

SPEEDAIRE Pistol pneumatic 458J43, mâner cu pârghie mare, aluminiu, 1/4 inch NPT mamă, 1 duză, Venturi, aluminiu

În stoc
Articol: CU4BEY Model: 458J43

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€36.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1552
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăconsum de aerMaterial corpLățimea totalăCuloriArticolMax. dBAMax. Presiunea de admisiePreț
Pistol cu ​​aer comprimat SPEEDAIRE 22YK82 Pvc negru de mână | AB7GJW 22YK823"10 scfmPVC / alamă-NegruArma cu aer-150 psi€7.67
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF78, intrare FNPT de 1/4 inch, 150 PSI max. Presiune de intrare, zinc | CH3PWW 52CF78 52CF782-1/4 "9 SCFMzinc2"ChromeArma cu aer100150 psi€28.57
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF69, intrare FNPT de 1/4 inch, 220 PSI max. Presiune de intrare, zinc | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMzinc2-1/2 "zincArma cu aer90220 psi€55.74
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 458J47, intrare FNPT de 1/4 inch, 120 PSI max. Presiune de intrare, aluminiu | CH3PWY 458J47 458J4738-1/4 "16 scfmAluminiu2-1/4 "GriArma cu aer100120 psi€47.04
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52KD69, mâner cu pistol, aluminiu/polioximetilen/oțel, 1/4 inch NPT mamă, standard | CU4BDX 52KD69-----Set de pistol cu ​​aer--€97.79
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF74, mâner cu pistol, plastic, 1/4 inch NPT mamă, 12 duze | CU4BDY 52CF74-----Set de pistol cu ​​aer--€85.01
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF84, mâner cu pistol, plastic, 1/4 inch NPT mamă, 12 duze, porturi multiple | CU4BDZ 52CF84-----Set de pistol cu ​​aer--€80.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Pistol pneumatic 458J43, mâner cu pârghie mare, aluminiu, 1/4 inch NPT mamă, 1 duză, Venturi, aluminiu
€36.94 /unitate