Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF78, intrare FNPT de 1/4 inch, 150 PSI max. Presiune de intrare, zinc | CH3PWW 52CF78

SPEEDAIRE Pistol cu ​​aer 52CF78, intrare FNPT de 1/4 inch, 150 PSI max. Presiune de intrare, zinc

În stoc
Articol: CH3PWW Model: 52CF78Crucea Ref: 52CF78
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
€28.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer9 SCFM
Material corpzinc
CuloriChrome
Dimensiunea extensiei1-5/16 "
Max. dBA100
Max. Presiunea de admisie150 psi
Lungimea duzei1-1/4 "
Dimensiunea de ieșire1/8 "FNPT
producție90 psi
Lungime totală2-1/4 "
Lățimea totală2"
trăgaciButon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăconsum de aerMaterial corpLățimea totalăCuloriArticolMax. dBAMax. Presiunea de admisiePreț
Pistol cu ​​aer comprimat SPEEDAIRE 22YK82 Pvc negru de mână | AB7GJW 22YK823"10 scfmPVC / alamă-NegruArma cu aer-150 psi€7.67
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF69, intrare FNPT de 1/4 inch, 220 PSI max. Presiune de intrare, zinc | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMzinc2-1/2 "zincArma cu aer90220 psi€55.74
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 458J47, intrare FNPT de 1/4 inch, 120 PSI max. Presiune de intrare, aluminiu | CH3PWY 458J47 458J4738-1/4 "16 scfmAluminiu2-1/4 "GriArma cu aer100120 psi€47.04
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52KD69, mâner cu pistol, aluminiu/polioximetilen/oțel, 1/4 inch NPT mamă, standard | CU4BDX 52KD69-----Set de pistol cu ​​aer--€97.79
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF74, mâner cu pistol, plastic, 1/4 inch NPT mamă, 12 duze | CU4BDY 52CF74-----Set de pistol cu ​​aer--€85.01
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF84, mâner cu pistol, plastic, 1/4 inch NPT mamă, 12 duze, porturi multiple | CU4BDZ 52CF84-----Set de pistol cu ​​aer--€80.59
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF85, mâner cu pistol, plastic, 1/4 inch NPT mamă, 3 duze, diverse, plastic | CU4BEA 52CF85-----Set de pistol cu ​​aer--€23.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Pistol cu ​​aer 52CF78, intrare FNPT de 1/4 inch, 150 PSI max. Presiune de intrare, zinc
€28.57 /unitate