Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol cu ​​aer comprimat SPEEDAIRE 22YK82 Pvc negru de mână | AB7GJW

SPEEDAIRE 22YK82 Pistol cu ​​aer de mână Pvc negru

În stoc
Articol: AB7GJW Model: 22YK82

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€7.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer10 scfm
Material corpPVC / alamă
Stilul corpuluiMână deținută
CuloriNegru
Dimensiunea extensiei3"
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. Presiunea de admisie150 psi
duzăSfat din PVC
Lungimea duzei3"
producție90 psi
Lungime totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.6
Lungimea navei (cm)21.11
Lățimea navei (cm)5
Codul HS8481309000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăconsum de aerMaterial corpLățimea totalăCuloriArticolMax. dBAMax. Presiunea de admisiePreț
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF78, intrare FNPT de 1/4 inch, 150 PSI max. Presiune de intrare, zinc | CH3PWW 52CF78 52CF782-1/4 "9 SCFMzinc2"ChromeArma cu aer100150 psi€28.57
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF69, intrare FNPT de 1/4 inch, 220 PSI max. Presiune de intrare, zinc | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMzinc2-1/2 "zincArma cu aer90220 psi€55.74
Pistol pneumatic SPEEDAIRE 458J47, intrare FNPT de 1/4 inch, 120 PSI max. Presiune de intrare, aluminiu | CH3PWY 458J47 458J4738-1/4 "16 scfmAluminiu2-1/4 "GriArma cu aer100120 psi€47.04
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52KD69, mâner cu pistol, aluminiu/polioximetilen/oțel, 1/4 inch NPT mamă, standard | CU4BDX 52KD69-----Set de pistol cu ​​aer--€97.79
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF74, mâner cu pistol, plastic, 1/4 inch NPT mamă, 12 duze | CU4BDY 52CF74-----Set de pistol cu ​​aer--€85.01
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF84, mâner cu pistol, plastic, 1/4 inch NPT mamă, 12 duze, porturi multiple | CU4BDZ 52CF84-----Set de pistol cu ​​aer--€80.59
Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 52CF85, mâner cu pistol, plastic, 1/4 inch NPT mamă, 3 duze, diverse, plastic | CU4BEA 52CF85-----Set de pistol cu ​​aer--€23.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22YK82 Pistol cu ​​aer de mână Pvc negru
€7.67 /unitate