Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 48LZ91 Impact Wrench, Air Powered, 250 Ft-lbs Torque, Aluminium | CH3PXU 48LZ91

SPEEDAIRE 48LZ91 Cheie cu impact, cu aer, cuplu de 250 ft-lbs, aluminiu

În stoc
Articol: CH3PXU Model: 48LZ91Crucea Ref: 48LZ91
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
€100.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
consum de aerCFM 4
Admisie1/4 "NPT
Presiunea aerului90 psi
Stil ambreiajCiocan geamăn
Dimensiunea unității1/2 "pătrat
Tipul de unitateStandard
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
Viteză gratuită7000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerUnghi drept
Material carcasăAluminiu
Max. Presiunea aerului90 psi
Max. Capacitatea șuruburilor1 / 2 "
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7"
Sursa de putereAlimentat cu aer
Tipul de reținereInel de frecare
Cuplul250 ft-lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 48LZ91 Cheie cu impact, cu aer, cuplu de 250 ft-lbs, aluminiu
€100.15 /unitate