Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor cu matriță SPEEDAIRE 48LZ99, cu aer, utilizare medie, 22000 rpm, 0.5 CP | CH6KAY

SPEEDAIRE 48LZ99 Mașină de șlefuit cu matriță, cu aer, utilizare medie, 22000 rpm, 0.5 CP

În stoc
Articol: CH6KAY Model: 48LZ99

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€90.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDie Grinder
consum de aerCFM 4
Admisie1/4 FNPT
Presiunea aerului90 psi
Tip rulmentMinge dublu ecranată
Tipul de frânăNici unul
Dimensiunea pințului1 / 4 "
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
TaxăMediu
Stil GripBaril Grip
mâner Lungime110 mm
Manipulați materialulAluminiu
HP0.5
Tipul de intrareNPT
Continutul kit-ului1 instrument Bare
Max. Viteză22000 RPM
Max. Diametrul roții.1 / 4 "
MecanismFrână mecanică
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
OrientareDrept
Lungime totală6.625 "
Punct Dia.1 / 4 "
Sursa de putereAlimentat cu aer
Lungimea unghiului drept42mm
RPM22000 RPM
Intervalul de viteză0 - 22000 RPM
StilDrept
Tipul comutatoruluiPârghie de siguranță
Greutatea sculei1.3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 48LZ99 Mașină de șlefuit cu matriță, cu aer, utilizare medie, 22000 rpm, 0.5 CP
€90.10 /unitate