Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Drenaj automat SPEEDAIRE 4GNN1 230 Psi maxim 1/2 inch Npt | AD7VBX

SPEEDAIRE 4GNN1 Scurgere automată 230 Psi max. 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AD7VBX Model: 4GNN1
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
€247.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurgere automată externă
Material corpAluminiu
Capacitatea bolului4 cu. în.
Presiune maximă230 psi
Min. presiune45 psi
Temp. De funcționare Gamă33 la 155 grade F
Adâncimea totală4.5 "
Inălțime totală6.25 "
Lățimea totală4.25 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481809020
Tara natalaTR

Detalii produs:

    • Dren de evacuare Dia. (1/2 ")
    • Rata de scurgere @ 100 PSI (1.0 gpm)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4GNN1 Scurgere automată 230 Psi max. 1/2 inch Npt
€247.59 /unitate