Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4ME96 1 trepte | AD8TVB

SPEEDAIRE 4ME96 Compresor electric de aer 1 treaptă

Element: AD8TVB Model: 4ME96
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,656.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi15
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare85
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune9
HP3
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă135 psi
Tipul motoruluiProtejat termic
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit135
Setarea presostatului la pornire100
Inălțime totală66 "
Lungime totală23 "
Lățimea totală25 "
Fază1
Capacitatea uleiului pompei12 uncie
RPM pompă1050
Dimensiunea rezervorului60 gal.
Tip rezervorVertical
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.65
Înălțimea navei (cm)188.72
Lungimea navei (cm)69.6
Lățimea navei (cm)75.69
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelamperiHPPresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4ME97 1 trepte | AD8TVC 4ME97215140 psi71 "31 "1230€1,955.98
RFQ
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4ME98 1 trepte | AD8TVD 4ME9813.4-13.2 / 6.65140 psi71 "31 "3208-230 / 460€2,344.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ME96 Compresor electric de aer 1 treaptă
€1,656.54 /unitate