Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4ME97 1 trepte | AD8TVC

SPEEDAIRE 4ME97 Compresor electric de aer 1 treaptă

Articol: AD8TVC Model: 4ME97
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,366.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi21
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare85
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune14.2
HP5
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă140 psi
Tipul motoruluiProtejat termic
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit140
Setarea presostatului la pornire110
Inălțime totală71 "
Lungime totală23 "
Lățimea totală31 "
Fază1
Capacitatea uleiului pompei0.53 qt.
RPM pompă950
Dimensiunea rezervorului60 gal.
Tip rezervorVertical
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 176.4
Înălțimea navei (cm)205.23
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)102.87
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelamperiHPPresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4ME96 1 trepte | AD8TVB 4ME96153135 psi66 "25 "1230€1,369.04
RFQ
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4ME98 1 trepte | AD8TVD 4ME9813.4-13.2 / 6.65140 psi71 "31 "3208-230 / 460€2,344.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ME97 Compresor electric de aer 1 treaptă
€2,366.74 /unitate