Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZK88 Filtru/regulator 9.95 inch H 2.68 inch latime | AE2UED

SPEEDAIRE 4ZK88 Filtru/regulator 9.95 inchi H 2.68 inci latime

În stoc
Element: AE2UED Model: 4ZK88
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
€116.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Buton de reglarenon Rising
Gama de reglare5 la 150 psi
Material bolMetal
Dimensiunea bolului3.5 uncie
Evaluare filtru5 microni
Port de gabarit1/4 "PTF
Max. curgereCfm 123
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală9.95 "
Lățimea totală2.68 "
Dimensiunea conductei3/8 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)44.2
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de reglareMaterial bolLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea boluluiEvaluare filtruPreț
SPEEDAIRE 4ZK74 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime | AE2UDN 4ZK746.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/8 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€42.28
SPEEDAIRE 4ZK75 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime | AE2UDP 4ZK756.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€60.10
SPEEDAIRE 4ZK76 Filtru/regulator 6.44 inch H 1.63 inch latime | AE2UDQ 4ZK766.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€60.83
SPEEDAIRE 4ZK77 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime | AE2UDR 4ZK776.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€87.73
SPEEDAIRE 4ZK78 Filtru/regulator 12.90 inch H 7.48 inch latime | AE2UDT 4ZK7812.9 "5 la 125 psiMetal cu Sight Gauge7.48 "3/4 "NPT-32.0 uncie5 microni€399.97
SPEEDAIRE 4ZK79 Filtru/regulator 12.90 inch H 7.48 inch latime | AE2UDU 4ZK7912.9 "5 la 125 psiMetal cu Sight Gauge7.48 "1 "NPT-32.0 uncie40 microni€481.86
SPEEDAIRE 4ZK80 Filtru/regulator 6.44 inch H 1.63 inch latime | AE2UDV 4ZK806.44 "5 la 100 psiPolicarbonat1.63 "1/8 "NPT-1.0 uncie0.01 microni€108.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK88 Filtru/regulator 9.95 inchi H 2.68 inci latime
€116.29 /unitate