SPEEDAIRE 4ZL21 Filtru coalescent 2 inch Npt 300 Cfm | AE2UNQ

SPEEDAIRE 4ZL21 Filtru coalescent 2 inch Npt 300 Cfm

În stoc
Articol: AE2UNQ Model: 4ZL21

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€807.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolMetal cu sticlă
Dimensiunea bolului32 uncie
Dimensiunea portului de scurgereSe va potrivi 1 / 8-27 și 1 / 8-28 filet de țeavă tată
Tip de scurgere1/4 "Turn
Evaluare filtru0.01 microni
Max. curgereCfm 300
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală18.86 "
Lățimea totală8.22 "
Dimensiunea conductei2 "NPT
MărimeaDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)67.56
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8421230000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip de scurgereMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 4ZL18 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 90 Cfm | AE2UNM 4ZL181/4 "TurnCfm 9013.24 "4.75 "3/4 "NPT€314.37
SPEEDAIRE 4ZL19 Filtru coalescent 1 inch Npt 125 Cfm | AE2UNN 4ZL191/4 "TurnCfm 12513.24 "4.75 "1 "NPT€437.96
SPEEDAIRE 4ZL20 Filtru coalescent 250 Cfm 250 Psi | AE2UNP 4ZL201/4 "TurnCfm 25018.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€808.90
SPEEDAIRE 4ZL22 Filtru coalescent 2 inch Npt 600 Cfm | AE2UNR 4ZL22AutomatCfm 60026.71 "8.22 "2 "NPT€1,498.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL21 Filtru coalescent 2 inch Npt 300 Cfm
€807.52 /unitate