Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL37 250 Psi 2.68 inci latime | AE2UPH

SPEEDAIRE 4ZL37 Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.68 inci latime

În stoc
Element: AE2UPH Model: 4ZL37
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
€75.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolMetal cu Sight Gauge
Dimensiunea bolului3.5 uncie
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 53
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală7.15 "
Lățimea totală2.68 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaIntermediar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8421398090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL38 150 Psi 2.68 inci latime | AE2UPJ 4ZL38Policarbonat cu GardăCfm 53150 psi125 grade F1/4 "NPT€73.98
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL39 250 Psi 2.68 inci latime | AE2UPK 4ZL39Metal cu Sight GaugeCfm 65250 psi175 grade F3/8 "NPT€85.33
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL40 150 Psi 2.68 inci latime | AE2UPL 4ZL40Policarbonat cu GardăCfm 65150 psi125 grade F3/8 "NPT€82.92
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL41 250 Psi 2.68 inci latime | AE2UPM 4ZL41Metal cu Sight GaugeCfm 69250 psi175 grade F1/2 "NPT€84.30
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL42 150 Psi 2.68 inci latime | AE2UPN 4ZL42Policarbonat cu GardăCfm 69150 psi125 grade F1/2 "NPT€80.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL37 Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.68 inci latime
€75.26 /unitate