Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL51 250 Psi 3.15 inci latime | AE2UPY

SPEEDAIRE 4ZL51 Filtru de aer comprimat 250 Psi 3.15 inci latime

În stoc
Articol: AE2UPY Model: 4ZL51

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€195.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolMetal cu Sight Gauge
Dimensiunea bolului7 uncie
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 140
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală7.95 "
Lățimea totală3.15 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)29.72
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8421398090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterial bolTip de scurgereLățimea totalăDimensiunea conducteiFiltru de mass-mediaEvaluare filtruMax. curgerePreț
SPEEDAIRE 20Z890 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime | AB6DAA 20Z89038.5 "Aluminiu-5.5 "3 "NPTCarbon activat0.01 microniCfm 1117€2,512.49
SPEEDAIRE 20Z891 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime | AB6DAB 20Z89138.5 "AluminiuAutomat5.5 "3 "NPTMicro sticlă5 microniCfm 1117€2,559.14
SPEEDAIRE 20Z892 Filtru de aer de uz general 3 inchi | AB6DAC 20Z89238.5 "AluminiuAutomat5.5 "3 "NPTMicrosticlă1 microniCfm 1117€2,594.78
SPEEDAIRE 20Z894 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime | AB6DAE 20Z89444 "Aluminiu-5.5 "3 "NPTCarbon activat0.01 microniCfm 1350€2,833.22
SPEEDAIRE 20Z895 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime | AB6DAF 20Z89544 "AluminiuAutomat5.5 "3 "NPTMicro sticlă5 microniCfm 1350€2,929.88
SPEEDAIRE 20Z896 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime | AB6DAG 20Z89644 "AluminiuAutomat5.5 "3 "NPTMicro sticlă1 microniCfm 1350€2,833.22
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL47 250 Psi 3.15 inci latime | AE2UPU 4ZL477.95 "Metal cu Sight GaugeManual3.15 "3/8 "NPTAer comprimat5 microniCfm 112€228.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL51 Filtru de aer comprimat 250 Psi 3.15 inci latime
€195.05 /unitate