SPEEDAIRE 20Z891 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime | AB6DAB

SPEEDAIRE 20Z891 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime

În stoc
Element: AB6DAB Model: 20Z891

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,559.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolAluminiu
Dimensiunea portului de scurgere3 / 8 "
Tip de scurgereAutomat
Filtru de mass-mediaMicro sticlă
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 1117
Presiune maximă290 psi
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală38.5 "
Lățimea totală5.5 "
Dimensiunea conductei3 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.195
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)107.44
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8421398015
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterial bolTip de scurgereLățimea totalăDimensiunea conducteiFiltru de mass-mediaEvaluare filtruMax. curgerePreț
SPEEDAIRE 20Z890 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime | AB6DAA 20Z89038.5 "Aluminiu-5.5 "3 "NPTCarbon activat0.01 microniCfm 1117€2,512.49
SPEEDAIRE 20Z892 Filtru de aer de uz general 3 inchi | AB6DAC 20Z89238.5 "AluminiuAutomat5.5 "3 "NPTMicrosticlă1 microniCfm 1117€2,594.78
SPEEDAIRE 20Z894 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime | AB6DAE 20Z89444 "Aluminiu-5.5 "3 "NPTCarbon activat0.01 microniCfm 1350€2,833.22
SPEEDAIRE 20Z895 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime | AB6DAF 20Z89544 "AluminiuAutomat5.5 "3 "NPTMicro sticlă5 microniCfm 1350€2,929.88
SPEEDAIRE 20Z896 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime | AB6DAG 20Z89644 "AluminiuAutomat5.5 "3 "NPTMicro sticlă1 microniCfm 1350€2,833.22
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL47 250 Psi 3.15 inci latime | AE2UPU 4ZL477.95 "Metal cu Sight GaugeManual3.15 "3/8 "NPTAer comprimat5 microniCfm 112€228.86
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL48 150 Psi 3.15 inci latime | AE2UPV 4ZL487.95 "Policarbonat cu GardăManual3.15 "3/8 "NPTAer comprimat5 microniCfm 112€117.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 20Z891 Filtru de aer comprimat 235 Psi 5.5 inci latime
€2,559.14 /unitate