Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL77 Ceață de lubrifiere 1/2 in | AE2URB

SPEEDAIRE 4ZL77 Ceață de lubrifiere 1/2 in

În stoc
Articol: AE2URB Model: 4ZL77
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
€93.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer modular
Tipul de ajustareŞurubelniţă
Material corpAluminiu
Material bolPolicarbonat cu protecție
Dimensiunea bolului3.5 uncie
Fă-miVedere/alimentare Green 360, unde toate picăturile vizibile de ulei sunt livrate la o singură componentă pneumatică
Înălţime8.02 "
Max. curgereCfm 60
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 F
NPT1 / 2 "
Inălțime totală8.02 "
Lungime totală2.45 "
Lățimea totală2.68 "
Curse de țeavă (ft.)15 la 20
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Lăţime2.68 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8479899899
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNPTMaterial corpMaterial bolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiLăţimePreț
Lubrifiator SPEEDAIRE 4ZL56 1/8 in | AE2UQD 4ZL561 / 8 "zincPolicarbonat5.12 "1.45 "1.63 "1/8 "NPT1.63 "€60.83
Ungetor SPEEDAIRE 4ZL57 1/4 in | AE2UQE 4ZL571 / 4 "zincPolicarbonat5.12 "1.45 "1.63 "1/4 "NPT1.63 "€103.55
SPEEDAIRE 4ZL64 Ceață de lubrifiere 1/4 in | AE2UQM 4ZL641 / 4 "zincMetal cu sticlă7.46 "1.91 "1.98 "1/4 "NPT1.98 "€77.50
SPEEDAIRE 4ZL65 Ceață de lubrifiere 1/4 in | AE2UQN 4ZL651 / 4 "zincPolicarbonat cu protecție7.46 "1.91 "1.98 "1/4 "NPT1.98 "€67.13
SPEEDAIRE 4ZL66 Ceață de lubrifiere 3/8 in | AE2UQP 4ZL663 / 8 "zincMetal cu sticlă7.46 "1.91 "1.98 "3/8 "NPT1.98 "€72.08
SPEEDAIRE 4ZL67 Ceață de lubrifiere 3/8 in | AE2UQQ 4ZL673 / 8 "zincPolicarbonat cu protecție7.46 "1.91 "1.98 "3/8 "NPT1.98 "€70.52
Ungetor SPEEDAIRE 4ZL68 1/4 in | AE2UQR 4ZL681 / 4 "zincMetal cu sticlă7.46 "1.91 "1.98 "1/4 "NPT1.98 "€71.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL77 Ceață de lubrifiere 1/2 in
€93.70 /unitate