Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5MMC9 Cilindru de aer 10.53 inci lungime din oțel inoxidabil | AE4RLG

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5MMC9 cu lungimea de 10.53 inci din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE4RLG Model: 5MMC9
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
€85.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3 / 4 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountDouble End
Fir de montare pe nas5/8 "-18
Lungime totală10.53 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.251 "
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei1/4 "-28 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă6"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.18
Lungimea navei (cm)26.75
Lățimea navei (cm)2.18
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5MMC4 Cilindru de aer 1 inch cursă dublu capăt | AE4RLB 5MMC45.53 "1"€64.84
SPEEDAIRE 5MMC6 Cilindru de aer 3 inchi cursă dublu capăt | AE4RLD 5MMC67.53 "3"€79.92
SPEEDAIRE 5MMC7 Cilindru de aer 4 inch cursa dublu capat | AE4RLE 5MMC76.3 "4"€76.62
SPEEDAIRE 5MMC8 Cilindru de aer 5 inch cursă dublu capăt | AE4RLF 5MMC89.53 "5"€89.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5MMC9 cu lungimea de 10.53 inci din oțel inoxidabil
€85.08 /unitate