SPEEDAIRE 5TFA7 Cilindru de aer 27.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KDG

SPEEDAIRE 5TFA7 Cilindru de aer 27.375 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6KDG Model: 5TFA7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,461.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3.25 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină2,073 lb.
Presiune maximă250 psi
MountFlanșă din spate
Lungime totală27.375 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/2 "NPT
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.125 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă20 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.65
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5TEX9 Cilindru de aer 13.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCU 5TEX913.375 "6"€2,073.71
SPEEDAIRE 5TEZ0 Cilindru de aer 18.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCV 5TEZ018.875 "11.5 "€2,203.10
SPEEDAIRE 5TEZ1 Cilindru de aer 19.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCW 5TEZ119.375 "12 "€2,203.10
SPEEDAIRE 5TEZ3 Cilindru de aer 20.375 inch lungime oțel inoxidabil | AE6KCX 5TEZ320.375 "13 "€2,328.87
SPEEDAIRE 5TEZ6 Cilindru de aer 21.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCY 5TEZ621.875 "14.5 "€2,328.87
SPEEDAIRE 5TEZ8 Cilindru de aer 22.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCZ 5TEZ822.875 "15.5 "€2,328.87
SPEEDAIRE 5TFC3 Cilindru de aer 30.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KDH 5TFC330.375 "23 "€2,591.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5TFA7 Cilindru de aer 27.375 inch lungime din oțel inoxidabil
€2,461.85 /unitate